Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen GEKA plus P25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen GEKA plus P25
Schlauchwagen GEKA plus P25
Schlauchwagen GEKA plus P25
Artikel-Nr.:
     214G-4015933105520
Herst.-Nr.:
     42.8501.9
EAN/GTIN:
     4015933105520
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
GEKA® plus Schlauchwagen P25 Eigenschaften: • Halterung für Geräte • Sicherer Stand durch rutschfeste Standfüße • Ergonomische Griffhöhe • Griff mit umlaufendem Softgrip • GEKA® plus Steckanschlüsse innen und außen Technische Daten: • Material Gestell: robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion • Material Räder: Vollgummi • Material Zulaufrohr: Chromstahl • Gewicht: 7,16 kg • Max. Schlauchlänge: 1/2" = 50 m, 5/8" = 40 m, 3/4" = 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: GEKA®-Schlauchwagen, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 131,01*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 110,34*
€ 131,14*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 111,85*
€ 133,37*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 112,72*
€ 133,96*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 166,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,40*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,61*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.