| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4015933112191 Herst.-Nr.: 35.3506.8 EAN/GTIN: 4015933112191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEKA® Regentonnen Anschluss Set 3/4'' IG 3/4'' x AG 1'', Stripe • Zur Montage an Regentonnen • Ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen • Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt • Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium • Regentonnen-Anschluss: Messing • Gewindeband: Teflon • Anschluss zum Wasserhahn: 35.3506.8: 3/4, 35.3505.8: 1/2" Lieferumfang: 1 x 35.3503 Kugelauslaufventil 3/4“ 1 x 30.0023.9 Regentonnen-Anschluss IG 3/4“ AG G1 1 x Teflon- Gewindeband zum Abdichten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auslaufarmatur, Auslaufhahn, Auslaufventil, Dichtung Geka-Kupplung, Ersatzdichtung Geka-Kupplung, Regenfass, Regentonne, Regenwassertank, Auslaufhahn für Regentonne, Regentonnenhahn, ablassventil messing, ablassventil, karasto auslaufhahn, Regenfass-Zubehör, Fasshahn, Anschluss, Regenfass-Hahn, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 18,94* | € 23,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,15* | € 23,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,59* | € 24,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 18,51* | € 24,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 20,98* | € 27,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|