Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 280x140mm Schwammgu. 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 280x140mm Schwammgu. 20mm
Kunststoff-Reibebrett 280x140mm Schwammgu. 20mm
Artikel-Nr.:
     214G-4016092752563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092752563
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag • Aufnahme von Flüssigkeiten • Geeignet zum Glätten von Reibeputz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Auflagehöhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Fummelbrett, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,77*
7 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,87*
3 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,67*
9 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,82*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75245
ab € 4,25*
Ähnlich
profibau
75255
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.