| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673005026 Herst.-Nr.: MPO.S25 EAN/GTIN: 4016673005026 |
| | |
|
| | |
| MD-Pox-Epoxidkleber Eigenschaften: • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche Festigkeit • Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand • Einfache Handhabung durch automatisch geregeltes Zweidüsensystem • Witterungsbeständig • Auch als Vergussmasse geeignet • Bleibt zäh flexibel und kann daher bei Stößen und Vibrationen eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten • Kann mit und ohne Mischdüse verarbeitet werden Einsatzbereiche: • Zum Verkleben von Metallen, Keramik, Glas, Stein und vielen harten Kunststoffen Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, epoxidharz marston, epoxidharz, epoxidkleber 25g, Marston-Domsel-2K-Kleber, 2K-Kleber, Marston-Domsel-2K-Epoxidkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,81* | € 6,82* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 6,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,95* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,198* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|