| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673013366 Herst.-Nr.: MMB.4.S25 EAN/GTIN: 4016673013366 |
| | |
|
| | |
| MD-Megabond 4000 Eigenschaften: • 2-Komponenten-Hochleistungskleber • Witterungsbeständig, • Gute Medienbeständigkeit • Geruchlos Einsatzbereiche: • Gesamte Industrielandschaft Technische Daten: • Topfzeit: ca. 8-12 Minuten • Handfest: nach: ca. 30 Minuten • Klebfrei: nach 16 Stunden • Endaushärtung: nach 24 Stunden • Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C • Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C Härter Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Harz Gefahrenhinweise: Gefahr H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,06* | € 89,13* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,06* | € 92,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,106* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|