| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673013519 Herst.-Nr.: MPO.S150 EAN/GTIN: 4016673013519 |
| | |
|
| | |
| MD-Pox-Epoxidkleber Eigenschaften: • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche Festigkeit • Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand • Einfache Handhabung durch automatisch geregeltes Zweidüsensystem • Witterungsbeständig • Auch als Vergussmasse geeignet • Bleibt zäh flexibel und kann daher bei Stößen und Vibrationen eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten • Kann mit und ohne Mischdüse verarbeitet werden Einsatzbereiche: • Zum Verkleben von Metallen, Keramik, Glas, Stein und vielen harten Kunststoffen Bisphenol-A-Epichlorhydrinharz Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Polyoxymethyl Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung * In den Sprachen DE und EN Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 150* g | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Mischer für 2k-Klebstoffe, epoxidharz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,30* | ab € 15,94* | € 20,70* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 18,20* | € 22,71* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,53* | € 22,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,14* | € 23,33* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,41* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,1294* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 148,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|