| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016849592152 Herst.-Nr.: 9125-2000-3279 EAN/GTIN: 4016849592152 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Labsit 4 • Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring • 3D-Flexfunktion im Rücken • Flexible Sitzvorderkante • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz • Fugenarm • Desinfizierbar und chemikalienbeständig • Antibakteriell und schadstofffrei Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | orange | Ausführung: | PU-Schaum | Typ: | 9125-2000-3279 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, laborstuhl rollen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,05* | € 274,90* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,98* | € 274,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,58* | € 280,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,70* | € 286,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,80* | € 318,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|