Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4017689027101
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10501
EAN/GTIN:
     4017689027101
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 2001 Laser-Asphalt • Lasergeschweißt • Mit Laser-Schrägschutzsegmenten • Nass- und Trockenschnitt • Für Asphalt, abrasive Betonerzeugnisse Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
20,0 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Trennscheibe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,29*
€ 74,78*
€ 4,90*
ab € 58,68*
€ 77,26*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,49*
€ 77,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,07*
€ 80,89*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,88*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,92*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,41*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.