Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 90 cm, rund, blau-weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 90 cm, rund, blau-weiß
Schnürsenkel, 90 cm, rund, blau-weiß
Schnürsenkel, 90 cm, rund, blau-weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4018336710292
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     31K090737
EAN/GTIN:
     4018336710292
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel 90cm blau
Schnürsenkel, rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau-weiß
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel blau, Rundsenkel, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,09*
1 Tag
42
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,09*
4 Tage
45
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,19*
12 Tage
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,33*
Lager 214
45
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 150 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.