Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß
Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß
Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4018336710889
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     31K120737
EAN/GTIN:
     4018336710889
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel 120cm blau
Schnürsenkel, rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau-weiß
Länge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm, Rundsenkel, Zubehör, für, Schuhe, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,19*
5 Tage
102
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,21*
4 Tage
116
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,33*
5 Tage
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,43*
Lager 214
116
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 4,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 150 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.