Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz-rot
Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz-rot
Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     214G-4018336726521
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     31B120389
EAN/GTIN:
     4018336726521
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel rot 120 cm
Schnürsenkel, rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz-rot
Länge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm, Rundsenkel, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,13*
5 Tage
150
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,16*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,23*
4 Tage
154
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,28*
Lager 214
154
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 150 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.