Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018412322517 Herst.-Nr.: 300036 EAN/GTIN: 4018412322517 |
| |
|
| | |
| Halogen Leuchtmittel Stift • Dimmbar • Farbwiedergabeindex: 100 • Abmessung: 9 x 30 mm • Betriebsspannung: 12 V Lieferung: Im 3er Pack. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lichtfarbe: | warmweiß | Spannung: | 12 V | Lichtstrom: | 150 lm | Leistung: | 10 W | Farbtemperatur: | 2900 K | Lebensdauer: | 2000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, sockel g4 halogen, Lampe, Stifte, Halogen, Leuchtmittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,72008* | € 20,09004* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,96008* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,16334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|