| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875006931 Herst.-Nr.: 700693 EAN/GTIN: 4018875006931 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesgewebeband KV707T und KV707X • Korund • Gewebeunterlage • Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Länge: | 815 mm | Breite: | 20 mm | Körnung: | 180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,0892* | € 3,8092* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,0177* | € 3,8491* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,1893* | € 3,9093* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,65* | € 6,8843* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|