| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875063415 Herst.-Nr.: 706341 EAN/GTIN: 4018875063415 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesgewebeband KV707T und KV707X • Korund • Gewebeunterlage • Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Länge: | 330 mm | Breite: | 10 mm | Körnung: | 180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,9759* | € 1,2059* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9966* | € 1,2668* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,001* | € 1,451* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,47* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,5922* | € 2,3477* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|