| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875265598 Herst.-Nr.: 726559 EAN/GTIN: 4018875265598 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebesparrolle KK114F • Korund • Gewebeunterlage • Rollenlänge 50 m • Zur Bearbeitung von Metall Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m | Körnung: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifleinen vsm, schleifbandrolle, VSM, Schleifgewebe, Schleif-Gewebe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,07* | € 27,29* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,88* | € 28,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,91* | € 28,37* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 21,69* | € 29,72* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 34,65* | € 45,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,693* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|