| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875454220 Herst.-Nr.: 745422 EAN/GTIN: 4018875454220 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband KK532F • Korundkorn STEARAT • Baumwollunterlage • Gute Anpassungsfähigkeit • Lange Standzeit • Für die Bearbeitung von NE-Metallen, Aluminium oder Verbundwerkstoffe Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 3500 mm | Breite: | 50 mm | Körnung: | 180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,6963* | € 5,5263* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 4,4256* | € 6,4156* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,5068* | € 6,5468* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,8095* | € 7,0855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|