Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenband Typ Z 80x1,5x25000 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GH Windrispenband Typ Z 80x1,5x25000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 80x1,5x25000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 80x1,5x25000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 80x1,5x25000 STRECKE
GH Windrispenband Typ Z 80x1,5x25000 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4019346140079
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     8215
EAN/GTIN:
     4019346140079
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 80mm 50m
rispenband
Windrispenband, Typ Z Ausführung mit 40er Breite: • Metermarkierung 1–50 m • Verzinkte Kanten • Zertifiziert EN 14545
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
8215
Abmessung:
80 x 1,5 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, Zugband, Holzverbinder, Lochband, Baubeschläge, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 180,65*
€ 214,48*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,46*
€ 220,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 254,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.