Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenbumms 25 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenbumms 25 mm transparent
Eckenbumms 25 mm transparent
Eckenbumms 25 mm transparent
Artikel-Nr.:
     214G-4019398523158
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502315
EAN/GTIN:
     4019398523158
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms • Zum Kleben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Typ:
Eckenbumms
Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen transparent, bodentürpuffer, bummsinchen hansi, Elastische, Puffer, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8882*
€ 0,8882*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7782*
€ 0,906*
25
€ 4,90*
ab € 0,8838*
€ 0,9723*
100
€ 4,80*
ab € 1,0126*
€ 1,0126*
Lager 214
101
25
€ 4,30*
ab € 0,8341*
€ 1,031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9641*
€ 1,14728
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,8341*
€ 0,99258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.