Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4019787479820 Herst.-Nr.: 47982 EAN/GTIN: 4019787479820 |
| |
|
| | |
| MDF-Schraube, Teilgewinde, Senkkopf mit Frästaschen • Stahl, blau verzinkt • Kleiner Senkkopf mit Unterkopf-Frästaschen und H-Drive-Antrieb (abgestimmtes System mit nur einer Bitgröße) mit Stick-fit-Effekt • Teilgewinde • Bohrspitze, Fräsrippen an der Spitze und verzahntes Gewinde verhindern Spalten und Ausbeulen beim Schrauben in MDF-/HDF-Platten • Beschlag- und Holz-/Holz-Montagen möglich • Hervorragende Fräseigenschaften im Holz und Passgenauigkeit in 90° Senkungen • Keine Oberflächenbeschädigung von Metallbeschlägen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Abmessung: | 4,0 x 60 mm | Gewindelänge: | 40 mm | Kopf-Ø: | 7 mm | Antrieb: | HD-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,0467* | € 0,068* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,0506* | € 0,0736* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0513* | € 0,0743* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0528* | € 0,0781* | | | | | | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0579* | € 0,0836* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|