| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4019787613033 Herst.-Nr.: 61303 EAN/GTIN: 4019787613033 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Abmessung: | 8,0 x 180 mm | Gewinde: | TG | Antrieb HD: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, senkkopfschraube ohne norm, TOPIX-plus, Schraube, HECO, Senkkopf, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3077* | € 0,3814* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,3841* | € 0,3841* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,396* | € 0,396* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,43* | € 0,43* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3797* | € 0,4675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|