| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4020749100287 Herst.-Nr.: D007163 EAN/GTIN: 4020749100287 |
| |
|
| | |
| 1-t-Ratschen-Zurrgurt, 50 mm, ein- und zweiteilig • Farbe: orange • DIN EN 12195-2 Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff. • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 19021 vom TÜV-Rheinland Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | orange | Ausführung: | einteilig | Bandbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5m einteilig, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt, Gurt, Spanngurt, Ladungssicherung, Gurte, Ratschenzurrgurte, Ratschen-Zurrgurt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,50* | € 22,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,38* | € 23,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,28* | € 24,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,29* | € 25,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,50* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|