Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 100mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.100
Lenkrolle 100mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.100
Lenkrolle 100mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.100
Lenkrolle 100mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.100
Artikel-Nr.:
     214G-4021885019211
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B46.100
EAN/GTIN:
     4021885019211
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle L400.B46 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: Gummi, grau • Radkörper: Kunststoff • Rollenlager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B46.100
a:
100 mm
c:
30 mm
e:
128 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
g:
104 x 80 mm
k:
9 mm
f:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle vollgummi 100 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Lenkrollen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,70*
4 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 10,24*
€ 14,04*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 14,41*
1
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,89*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 11,35*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.