Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dopp-Lenkr.125mm S100.C10Platte,Polyure Guss,KL S100.C10.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopp-Lenkr.125mm S100.C10Platte,Polyure Guss,KL S100.C10.125
Dopp-Lenkr.125mm S100.C10Platte,Polyure Guss,KL S100.C10.125
Dopp-Lenkr.125mm S100.C10Platte,Polyure Guss,KL S100.C10.125
Dopp-Lenkr.125mm S100.C10Platte,Polyure Guss,KL S100.C10.125
Artikel-Nr.:
     214G-4021885022716
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.C10.125
EAN/GTIN:
     4021885022716
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Doppel-Lenkrolle, S100.C10 • Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt mit Kugellager im Gabelkopf • Lauffläche, Guss-Polyurethan 95 (± 3) Shore A • Gusseisen-Radkörper • Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Lief.-Art.-Nr.:
S100.C10.125
a:
125 mm
c:
2 x 50 mm
e:
170 mm
h:
105 x 75/80 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
1100 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Polyurethanräder, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, Schwerlast-Transportrolle, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 127,35*
€ 154,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 122,26*
€ 154,92*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 158,47*
€ 4,90*
ab € 133,09*
€ 163,19*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 209,95*
€ 255,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.