Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.031
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.031
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.031
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.031
Artikel-Nr.:
     214G-4021885066765
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.031
EAN/GTIN:
     4021885066765
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Lenkrolle für weiche Böden F25 • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Einreihiges Kugellager im Gabelkopf • Rad: Kunststoff, schwarz • Radachse vernietet • Gleitlager • Geeignet für weiche Böden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
F25.31
a:
30 mm
c:
15 mm
e:
36 mm
h:
29 x 29 mm
i:
16 mm
g:
40 x 40 mm
k:
5 mm
f:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbel-Bockrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrolle durchmesser 30mm bauhöhe 36mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Plattenlenkrollen, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Apparaterollen, Gummiräder, Rolle, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,21*
1 Tag
198
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,38*
2 Tage
195
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,46*
Lager 214
195
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,50*
14 Tage
213
1
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.