Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 25mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 25mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.026
Lenkrolle 25mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.026
Lenkrolle 25mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.026
Lenkrolle 25mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.026
Artikel-Nr.:
     214G-4021885066802
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.026
EAN/GTIN:
     4021885066802
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle
Lenkrolle für harte Böden F26 • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gummirad • Geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
F26.026
a:
25 mm
c:
13 mm
e:
34 mm
h:
29 x 29 mm
i:
16 mm
g:
40 x 40 mm
k:
5 mm
f:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrollen gummiräder, möbelrolle, Plattenlenkrollen, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Apparaterollen, Gummiräder, Rolle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,77*
1 Tag
65
1
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,80*
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,05*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,16*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.