Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.031
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.031
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.031
Lenkrolle 30mm 40x40mm Platte,GL,Gummirad F26.031
Artikel-Nr.:
     214G-4021885066826
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.031
EAN/GTIN:
     4021885066826
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle
Lenkrolle für harte Böden F26 • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gummirad • Geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
F26.031
a:
30 mm
c:
14 mm
e:
36 mm
h:
29 x 29 mm
i:
16 mm
g:
40 x 40 mm
k:
5 mm
f:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrollen gummiräder, möbelrolle, Plattenlenkrollen, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Apparaterollen, Gummiräder, Rolle, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,42*
2 Tage
311
20
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,46*
2 Tage
311
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,47*
1 Tag
307
1
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,68*
Lager 214
303
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.