| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4021885079796 Herst.-Nr.: F85.050.G10 EAN/GTIN: 4021885079796 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Doppelrolle F85 mit Gewindestift und Feststeller • Schwarz • Geeignet für weiche Böden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lief.-Art.-Nr.: | F85.050.G10 | a: | 50 mm | e: | 60 mm | i: | M10 x 15 mm | f: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, lenkrollen 50 mm, apparaterolle, Kunststoff-Doppelrolle, Doppelrolle, Doppel-Rolle, Rolle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,10* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,14* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,20* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|