| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4021885081355 Herst.-Nr.: PLATTENWAGEN.2P EAN/GTIN: 4021885081355 |
| |
|
| | |
| Plattenwagen • Verzinkt, mit Filzbeschichtung • Kunststoffräder • Ladegewicht ca. 500–600 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Ausführung: | 2 P | Klemmbreite: | max. 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,75* | € 126,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 102,67* | € 126,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 128,87* | € 155,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,49* | € 156,32* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 169,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|