Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm N120.B90 Pl.,Polyure Guss,KL,Fest N120.B90.129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm N120.B90 Pl.,Polyure Guss,KL,Fest N120.B90.129
Lenkrolle 125mm N120.B90 Pl.,Polyure Guss,KL,Fest N120.B90.129
Lenkrolle 125mm N120.B90 Pl.,Polyure Guss,KL,Fest N120.B90.129
Lenkrolle 125mm N120.B90 Pl.,Polyure Guss,KL,Fest N120.B90.129
Artikel-Nr.:
     214G-4021885094119
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B90.129
EAN/GTIN:
     4021885094119
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle, N120.B90 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche Guss-Polyurethan, 95 (±3) Shore A • Aluminium-Radkörper • Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
N120.B90.129
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
178 mm
h:
105 x 75 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle feststeller ø125 polyurethan, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, Polyurethanräder, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 37,46*
€ 45,77*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 38,40*
€ 46,71*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 40,28*
€ 48,74*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 40,19*
€ 49,05*
Lager 214
34
1
€ 4,30*
ab € 58,20*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.126
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.