| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4022153610192 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4022153610192 |
| |
|
| | |
| Ortungsband, Nr. 06 • PE-Verbundfolie • Mit zwei einkaschierten Edelstahldrähten • Verrottungsfest gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit • PVC- und schwermetallfrei • Dauerhaft lesbar durch klare, kratzfeste Kaschierung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | blau | Bandlänge: | 250 m | Bandbreite: | 40 mm | Aufdrucktext: | Achtung Wasserleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, Warntechnik, Leitungskennzeichnung, Ortungsband-Wasser, Ortungsband, Kennzeichnungsband, Ortungsbänder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,93* | € 51,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,31* | € 54,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,71* | € 54,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,43* | € 58,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,29* | € 59,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,17716* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|