Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe,9208647,Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe,9208647,Metall silber
Abdeckkappe,9208647,Metall silber
Abdeckkappe,9208647,Metall silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149001529
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     92088647
EAN/GTIN:
     4023149001529
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Küchen-Systemtechnik
Abdeckkappen für SAH 15 • Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör • Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten: • Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß. • Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß. • Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm. • Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen. • Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden. • Befestigung von Aufhängeschienen: - mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H). • Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig. • Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Metall
Lief.-Art.-Nr.:
92088647
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abdeckkappe lagerregal, Kappe, Abdeckkappe, Zierkappe, Schrankaufhänger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6622*
€ 1,1336*
15 Tage
716
1
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,37*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 0,8967*
€ 1,7866*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,89*
2 Tage
21
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7866*
€ 2,12605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7665*
€ 2,10214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3367*
€ 1,59067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2567*
€ 1,49547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1667*
€ 1,38837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8967*
€ 1,06707
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.