| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149009280 Herst.-Nr.: 9079583 EAN/GTIN: 4023149009280 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplattenverbinder AVB 4 • Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten • Bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5 • Bohrtiefe min. 20 mm • Gehäusebohrdurchmesser 35 mm • Gehäuse: Zinkdruckguss blank • Bolzen / Gegenplatte: Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Länge: | 165 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 9079583 | Entfernungsspannmaß: | 73–86 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2949* | € 2,9405* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,3895* | € 3,0195* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 3,00* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 5,23* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,2454* | € 5,3769* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|