Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240888,300mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240888,300mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240888,300mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240888,300mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149112539
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240888
EAN/GTIN:
     4023149112539
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9240888
Belastbarkeit:
40 kg
Nennlänge:
300 mm
Korpusseitendicke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,5083*
€ 17,5442*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,9291*
€ 17,9691*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,9406*
€ 26,1606*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 21,07*
€ 29,00*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 20,8204*
€ 29,367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,367*
€ 34,94673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,707*
€ 34,16133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,6311*
€ 31,69101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,0011*
€ 30,94131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,6811*
€ 29,37051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,4004*
€ 29,03648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,8204*
€ 24,77628
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.