Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240890,400mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240890,400mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240890,400mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240890,400mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149112553
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240890
EAN/GTIN:
     4023149112553
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9240890
Belastbarkeit:
40 kg
Nennlänge:
400 mm
Korpusseitendicke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0033*
€ 18,1415*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,4388*
€ 18,5388*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,6872*
€ 27,0372*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 21,72*
€ 30,02*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 21,5524*
€ 30,3652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,3652*
€ 36,13459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,6552*
€ 35,28969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,5411*
€ 32,77391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,8911*
€ 32,00041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,5311*
€ 30,38201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,2524*
€ 30,05036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,5524*
€ 25,64736
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.