Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240899,550mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240899,550mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240899,550mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240899,550mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149112775
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240899
EAN/GTIN:
     4023149112775
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9240899
Belastbarkeit:
70 kg
Nennlänge:
550 mm
Korpusseitendicke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,6817*
€ 19,9771*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,1833*
€ 20,4533*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,7146*
€ 29,8246*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 33,07*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 23,8974*
€ 33,4815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,4815*
€ 39,84299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,4815*
€ 38,65299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,2815*
€ 36,03499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,4115*
€ 34,99969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,2815*
€ 33,65499
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,9674*
€ 33,28121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,8974*
€ 28,43791
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.