Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240931,500mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240931,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240931,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240931,500mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149113222
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240931
EAN/GTIN:
     4023149113222
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9240931
Belastbarkeit:
40 kg
Nennlänge:
500 mm
Korpusseitendicke:
19 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6088*
€ 18,7792*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,0688*
€ 19,2188*
2 Tage
264
1
€ 9,50*
ab € 17,96*
€ 24,88*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 22,17*
€ 30,17*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 22,2347*
€ 31,1836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,1836*
€ 37,10848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,5636*
€ 36,37068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,4413*
€ 33,84515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,7413*
€ 33,01215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,5313*
€ 31,57225
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,2347*
€ 31,21929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,2347*
€ 26,45929
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.