Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinzugsgehäuse,9078709,ls/rs,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbsteinzugsgehäuse,9078709,ls/rs,schw.
Selbsteinzugsgehäuse,9078709,ls/rs,schw.
Selbsteinzugsgehäuse,9078709,ls/rs,schw.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149120299
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078709
EAN/GTIN:
     4023149120299
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Selbsteinzugsgehäuse für Korpusbauweise • Quadro Duplex, beidseitig • Schranktiefe: 400 mm • Für Auszugsführung Quadro Duplex • Für beidseitigen Selbsteinzug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für Korpusbauweise X = 13 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9078709
Anschlag:
links/rechts
Weitere Suchbegriffe: Selbsteinzugsgehäuse, Selbsteinzug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,5361*
€ 5,6983*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,7429*
€ 5,8729*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 4,4235*
€ 6,8135*
3 Tage
18
1
€ 9,50*
ab € 4,95*
€ 7,41*
Lager 214
87
1
€ 4,30*
ab € 6,4474*
€ 9,6315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6315*
€ 11,46149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9687*
€ 10,67275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6987*
€ 10,35145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3287*
€ 9,91115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,2374*
€ 9,80251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8974*
€ 9,39791
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,4474*
€ 7,67241
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
75893
ab € 21,7034*
Zubehör
Hettich
77305
ab € 1,0363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.