Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinzugsgehäuse,9078711,ls/rs,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbsteinzugsgehäuse,9078711,ls/rs,schw.
Selbsteinzugsgehäuse,9078711,ls/rs,schw.
Selbsteinzugsgehäuse,9078711,ls/rs,schw.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149120312
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078711
EAN/GTIN:
     4023149120312
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Selbsteinzugsgehäuse mit Silent System • für Korpusbauweise • Für Auszugsführung Quadro Duplex • Für beidseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System • Schranktiefe: 400 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für Korpusbauweise X = 13 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9078711
Anschlag:
links/rechts
Weitere Suchbegriffe: Selbsteinzugsgehäuse, Selbsteinzug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,8183*
€ 17,0331*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,2159*
€ 17,4159*
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 13,528*
€ 19,028*
3 Tage
90
1
€ 9,50*
ab € 15,17*
€ 21,39*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 19,7844*
€ 27,8568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,8568*
€ 33,14959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,8268*
€ 33,11389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,6031*
€ 30,46769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,3831*
€ 30,20589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,4531*
€ 29,09919
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,1844*
€ 28,77944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,7844*
€ 23,54344
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
75893
ab € 21,7034*
Zubehör
Hettich
77305
ab € 1,0363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.