| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149126475 Herst.-Nr.: 9075062 EAN/GTIN: 4023149126475 |
| |
|
| | |
| Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung, mit Euroschrauben • Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Euroschrauben • Verstellbereich + 2 mm / - 2 mm • Stahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9075062 | Oberfläche: | vernickelt | Distanz: | 3,0 mm | Bohrung für Euroschrauben: | ø 5 x 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5076* | € 0,7076* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5445* | € 0,7345* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5301* | € 0,7642* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,58* | € 1,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,7511* | € 1,3977* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|