Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9245383,280mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9245383,280mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245383,280mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245383,280mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149144295
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     8245383
EAN/GTIN:
     4023149144295
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional nachrüstbar mit Push to open Silent: komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen; erweiterbar mit Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: • Höhenverstellung bis + 2 mm, • Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), • Tiefenverstellung bis +/- 2 mm, • Neigungsverstellung • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links / rechts • Stahl verzinkt Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
8245383
Belastbarkeit:
30 kg
Nennlänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, Unterflurvollauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,9898*
€ 17,9279*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,4743*
€ 18,3343*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,6453*
€ 20,4253*
2 Tage
869
1
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 22,77*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 21,4943*
€ 29,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,966*
€ 35,65954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,236*
€ 34,79084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,3325*
€ 32,52568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,6225*
€ 31,68078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,3425*
€ 30,15758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,0643*
€ 29,82652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,4943*
€ 25,57822
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9246315
ab € 13,7137*
Zubehör
Hettich
9246316
ab € 13,7237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.