Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9247741,380mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9247741,380mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247741,380mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247741,380mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149150326
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247741
EAN/GTIN:
     4023149150326
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 mit Push to open • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open • Optionale Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), Tiefenverstellung bis + 4 mm, Neigungsverstellung • Links und rechts • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung, links • 1 Stück Auszugsführung, rechts Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9247741
Belastbarkeit:
30 kg
Nennlänge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, Unterflurvollauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,9037*
€ 20,2457*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,5073*
€ 20,7573*
14 Tage
345
1
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 25,75*
13 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 18,5429*
€ 27,11*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,2719*
€ 33,8372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,8372*
€ 40,26627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,0372*
€ 39,31427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,7315*
€ 36,57049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,8215*
€ 35,48759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,6615*
€ 34,10719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,3419*
€ 33,72686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,2719*
€ 28,88356
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.