Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9247758,550mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9247758,550mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247758,550mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247758,550mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149150395
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247758
EAN/GTIN:
     4023149150395
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 mit Push to open • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open • Optionale Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), Tiefenverstellung bis + 4 mm, Neigungsverstellung • Links und rechts • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung, links • 1 Stück Auszugsführung, rechts Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9247758
Belastbarkeit:
30 kg
Nennlänge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, Unterflurvollauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 20,2512*
€ 23,8847*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 20,8672*
€ 24,4472*
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,7204*
€ 27,2404*
2 Tage
321
1
€ 6,99*
ab € 22,27*
€ 30,62*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 28,8791*
€ 40,4066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,4066*
€ 48,08385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,0966*
€ 46,52495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,4092*
€ 43,32695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,0692*
€ 41,73235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,0492*
€ 40,51855
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,6691*
€ 40,06623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,8791*
€ 34,36613
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.