Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240884,270mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240884,270mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240884,270mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240884,270mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149150944
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240884
EAN/GTIN:
     4023149150944
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9240884
Belastbarkeit:
10 kg
Nennlänge:
270 mm
Korpusseitendicke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,3613*
€ 17,5693*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,7762*
€ 17,9762*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,7209*
€ 23,3486*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 20,98*
€ 28,65*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 20,627*
€ 28,9988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,9988*
€ 34,50857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,4488*
€ 33,85407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,3753*
€ 31,38661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,9853*
€ 30,92251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,9153*
€ 29,64921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,637*
€ 29,31803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,627*
€ 24,54613
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.