| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149163296 Herst.-Nr.: 9135141 EAN/GTIN: 4023149163296 |
| |
|
| | |
| Scharnier Sensys 8645i für Glasanwendungen, 110° • Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Türdicke 4 - 8 mm • Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebemontage (muss separat bestellt werden) • Inklusive Befestigungsschraube • Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm • Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9135141 | Oberfläche: | vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,4058* | € 9,2769* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,6053* | € 9,4453* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 7,4399* | € 11,4978* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 12,8947* | € 15,7647* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,5292* | € 15,9624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|