| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149163357 Herst.-Nr.: 9133534 EAN/GTIN: 4023149163357 |
| |
|
| | |
| Montageplatte zur Klebemontage mit Direkt-Höhenverstellung • Linear-Montageplatte mit Direkt-Höhenverstellung • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Montage zum Kleben • Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm • Klebefläche 28 x 74 mm • Zinkdruckguss vernickelt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9133534 | Anschlagart: | vorliegend | Distanz: | 10,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,888* | € 12,0761* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 10,178* | € 12,328* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 9,6746* | € 13,8046* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,1844* | € 20,6418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|