| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149216213 Herst.-Nr.: 9277885 EAN/GTIN: 4023149216213 |
| |
|
| | |
| Tischgestell Change Top Eco Set • Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell • Für variable Tischplattengrößen: - Tiefe 650 - 800 mm - Breite 1000 - 1600 mm • Höhenverstellung von 680 bis 1150 mm • Hubweg 470 mm • Hubgewicht max. 100 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger) • Höhenverstellung mit Sanftanlauf • Nennspannung 100 – 240 V / 50 – 60 Hz • Geringer Energieverbrauch • Verstellgeschwindigkeit bis 30 mm/s • Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz) • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 2 Stück Hubsäulen • 2 Stück Fußausleger • 2 Stück Quertraversen • 4 Stück Längstraversen-Elemente • 1 Stück elektronische Steuerung • 1 Stück Handschalter • 1 Stück Netzanschlusskabel 3000 mm • Montagematerial • Montageanleitung Hinweis. Lieferung ohne Arbeitsplatte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Lief.-Art.-Nr.: | 9277885 | Oberfläche: | Eco silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 390,46* | € 459,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 396,46* | € 463,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 442,99* | € 517,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 454,7089* | € 541,3132* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 534,8922* | € 579,9822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|