| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149217463 Herst.-Nr.: 9278332 EAN/GTIN: 4023149217463 |
| |
|
| | |
| Orga Tray 630 Innenorganisation für Schubkästen • Besteck- und Utensilieneinsatz • Breite 270 mm, Höhe 43 mm • Einsetzbar ab Korpusbreite 400 mm • Kombinierbar mit OrgaTray 270 • Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen • Stahl, pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 500 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 9278332 | Oberfläche: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 29,5007* | € 35,1885* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 30,2498* | € 35,9698* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,03* | € 49,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,86* | € 58,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 42,5916* | € 58,7607* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|