Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier,9073638,110vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier,9073638,110vernickelt
Topfscharnier,9073638,110vernickelt
Topfscharnier,9073638,110vernickelt
Artikel-Nr.:
     214G-4023149231599
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9073638
EAN/GTIN:
     4023149231599
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Topfscharnier Sensys 8645, 110° • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik ohne integrierter Dämpfung • Sensys 110°-Scharnier • Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 110 ° • Für Türdicke 15 - 24 mm • Bohrbild TH 52 x 5,5 mm • Topftiefe 12.8 mm • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9073638
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
12,5 mm
Bohrbild:
TH 52
Topfart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
vorliegend
Weitere Suchbegriffe: topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5921*
€ 2,0126*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6492*
€ 2,0592*
17 Tage
521
1
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 3,00*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,47*
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 2,2339*
€ 3,9233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9233*
€ 4,66873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8783*
€ 4,61518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2083*
€ 3,81788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0883*
€ 3,67508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0539*
€ 3,63414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8539*
€ 3,39614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7739*
€ 3,30094
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2339*
€ 2,65834
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.