Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier,9088075,95 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier,9088075,95 vernickelt
Topfscharnier,9088075,95 vernickelt
Topfscharnier,9088075,95 vernickelt
Artikel-Nr.:
     214G-4023149258954
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9088075
EAN/GTIN:
     4023149258954
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Topfscharnier Sensys 8639i W90, 95° • Sensys Winkelscharnier W90 • Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W90) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 95° • Für Türdicke 15 - 28 mm • Bohrbild TH 52 x 5,5 mm, TS 48 x 6 mm • Topftiefe 12.8 mm • Integrierte Verstellung für den Türversprung +1 mm / -2 mm • Integrierte Fugenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9088075
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
4 mm
Bohrbild:
THS 55
Topfart:
Schnellmontage Fix
Anschlagart:
einliegend
Weitere Suchbegriffe: topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,6854*
€ 5,7287*
29 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,8974*
€ 5,9374*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,84*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,145*
€ 9,725*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 6,654*
€ 10,1116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1116*
€ 12,0328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,257*
€ 11,01583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,187*
€ 10,93253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,517*
€ 10,13523
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,414*
€ 10,01266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,084*
€ 9,61996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,654*
€ 7,91826
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.