| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149265891 Herst.-Nr.: 9073670 EAN/GTIN: 4023149265891 |
| |
|
| | |
| Topfscharnier Sensys 8675, 110° • Sensys 110°-Scharnier • Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 110 ° • Für Türdicke 15 - 24 mm • Bohrbild TH 52 x 5,5 mm • Topftiefe 12.8 mm • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9073670 | Oberfläche: | vernickelt | Basis: | -4 mm | Bohrbild: | THS 55 | Topfart: | Schnellmontage Fix | Anschlagart: | einliegend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,4518* | € 3,0814* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5531* | € 3,1631* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,09* | € 4,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 5,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,4571* | € 5,5518* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|